Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR200X13,5X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR200X13,5X5
SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR200X13,5X5
Artikel-Nr.:
     362I-1133142
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     FR200X13,5X5
EAN/GTIN:
     3413520641894
Suchbegriffe:
Festring
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR200X13,5X5
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
FR
Käfig:
-
SKF Referenz:
FRB 13.5/200
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,6945*
€ 10,9145*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 12,10*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 14,64*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 10,85*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.