Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC217-314EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC217-314EC
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC217-314EC
Artikel-Nr.:
     362I-1132938
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC217-314EC
EAN/GTIN:
     3413520652883
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Gehäuselagerzubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC217-314EC
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC200DS
Käfig:
-
SKF Referenz:
ASNH 217
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,3095*
€ 8,9295*
31 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 9,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 12,04*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,00*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.