Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCP207-20T20 31,75 x 72 x 42,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCP207-20T20 31,75 x 72 x 42,9 mm
SNR Gehäuselager UCP207-20T20 31,75 x 72 x 42,9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132898
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP207-20T20
EAN/GTIN:
     3413520665487
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UCP207-20T20 31,75 x 72 x 42,9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1730
Innendurchmesser (mm):
31,75
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
42,9
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
31.75 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
42.9 mm
Gewicht:
1730
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 40,75*
€ 53,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,57*
€ 53,38*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,45*
€ 54,18*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.