Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse 722509DA 40 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse 722509DA 40 x 85 mm
SNR Stehlagergehäuse 722509DA 40 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132760
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     722509DA
EAN/GTIN:
     3413520698515
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Stehlagergehäuse 722509DA 40 x 85 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3000
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
722500
Käfig:
-
SKF Referenz:
FNL 509 A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
3000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 79,89*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 80,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 80,06*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,71*
€ 81,04*
1
€ 4,95*
ab € 66,062*
€ 82,522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.