Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse 722510DB 45 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse 722510DB 45 x 90 mm
SNR Stehlagergehäuse 722510DB 45 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132757
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     722510DB
EAN/GTIN:
     3413520698546
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Stehlagergehäuse 722510DB 45 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3000
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
722500
Käfig:
-
SKF Referenz:
FNL 510 B
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
3000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 78,32*
€ 85,59*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 85,72*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 85,74*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,06*
€ 91,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,34*
€ 117,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.