Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse 722511DA 50 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse 722511DA 50 x 100 mm
SNR Stehlagergehäuse 722511DA 50 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132756
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     722511DA
EAN/GTIN:
     3413520698553
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Stehlagergehäuse 722511DA 50 x 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4100
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
722500
Käfig:
-
SKF Referenz:
FNL 511 A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
4100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 99,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 100,04*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 100,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 96,44*
€ 117,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 104,86*
€ 128,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.