Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse 722513DB 60 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse 722513DB 60 x 120 mm
SNR Stehlagergehäuse 722513DB 60 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132751
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     722513DB
EAN/GTIN:
     3413520698607
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Stehlagergehäuse 722513DB 60 x 120 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5900
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
722500
Käfig:
-
SKF Referenz:
FNL 513 B
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
5900
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 125,80*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 132,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 132,45*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 157,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 133,54*
€ 163,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.