Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse 722516A 70 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse 722516A 70 x 140 mm
SNR Stehlagergehäuse 722516A 70 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132748
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     722516A
EAN/GTIN:
     3413520698638
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Stehlagergehäuse 722516A 70 x 140 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
9800
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
722500
Käfig:
-
SKF Referenz:
FNL 516 A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
9800
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 155,38*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 169,83*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 169,85*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 200,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 171,98*
€ 209,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.