Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse 722522B 100 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse 722522B 100 x 200 mm
SNR Stehlagergehäuse 722522B 100 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132739
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     722522B
EAN/GTIN:
     3413520698720
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Stehlagergehäuse 722522B 100 x 200 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
21500
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
200
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
DLG300
Käfig:
-
SKF Referenz:
FNL 522 B
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
21500
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 289,49*
€ 326,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 326,04*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 295,50*
€ 331,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 383,49*
€ 427,56*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 355,89*
€ 458,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.