Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 23218EMW33C3 90 x 160 x 52,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 23218EMW33C3 90 x 160 x 52,4 mm
NTN Pendelrollenlager 23218EMW33C3 90 x 160 x 52,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132405
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23218EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413521058592
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 23218EMW33C3 90 x 160 x 52,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4420
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
52,4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
23220 CCK/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
52.4 mm
Gewicht:
4420
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,34*
€ 176,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 176,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,40*
€ 177,44*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,61*
€ 195,16*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 199,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.