Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 23218 EMW33C3 90x160x52, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 23218 EMW33C3 90x160x52, Pendelrollenlager
NTN 23218 EMW33C3 90x160x52, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10139046
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23218 EMW33C3
EAN/GTIN:
     03413521058592
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,510 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
52,400 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 23218 EMW33C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,27*
€ 174,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,92*
€ 175,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 175,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 193,74*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 198,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.