Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCP210 50 x 90 x 51,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCP210 50 x 90 x 51,6 mm
SNR Gehäuselager UCP210 50 x 90 x 51,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131364
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
SNR Gehäuselager UCP210 50 x 90 x 51,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3000
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
51,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
SYJ 50 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
51.6 mm
Gewicht:
3000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,34*
€ 4,95*
ab € 26,3875*
€ 34,1275*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,29*
€ 35,39*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 30,26*
€ 38,52*
5 Tage
102
€ 10,00*
ab € 31,53*
€ 40,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.