Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager EXP215 75 x 130 x 74,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager EXP215 75 x 130 x 74,6 mm
SNR Gehäuselager EXP215 75 x 130 x 74,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131341
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXP215
EAN/GTIN:
     3413529504626
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager EXP215 75 x 130 x 74,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
7940
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
74,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
EXP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
74.6 mm
Gewicht:
7940
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 119,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 119,60*
1
€ 4,95*
ab € 105,704*
€ 120,174*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 136,85*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 142,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.