Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESP203 17 x 40 x 19,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESP203 17 x 40 x 19,1 mm
SNR Gehäuselager ESP203 17 x 40 x 19,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131335
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESP203
EAN/GTIN:
     3413529504688
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager ESP203 17 x 40 x 19,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
630
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
19,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
19.1 mm
Gewicht:
630
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 12,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,69*
€ 15,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,13*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 18,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.