Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager EXT210 50 x 90 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager EXT210 50 x 90 x 49,2 mm
SNR Gehäuselager EXT210 50 x 90 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131104
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXT210
EAN/GTIN:
     3413529511730
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
SNR Gehäuselager EXT210 50 x 90 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2710
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
EXT200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
2710
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 41,94*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,88*
€ 47,86*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 47,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,07*
€ 57,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,91*
€ 60,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.