Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager EXSP206 30 x 62 x 36,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager EXSP206 30 x 62 x 36,4 mm
SNR Gehäuselager EXSP206 30 x 62 x 36,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130960
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXSP206
EAN/GTIN:
     3413529513895
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
SNR Gehäuselager EXSP206 30 x 62 x 36,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2010
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
36,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
EXSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
36.4 mm
Gewicht:
2010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 36,41*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,67*
€ 42,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 42,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 51,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,79*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.