Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SEST210N 50 x 90 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SEST210N 50 x 90 x 30,2 mm
SNR Gehäuselager SEST210N 50 x 90 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130855
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SEST210N
EAN/GTIN:
     3413529516995
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
SNR Gehäuselager SEST210N 50 x 90 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2610
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SUCF200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
2610
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 194,33*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 198,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 198,69*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 242,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 220,48*
€ 255,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.