Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESFAE204 20 x 47 x 21,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESFAE204 20 x 47 x 21,4 mm
SNR Gehäuselager ESFAE204 20 x 47 x 21,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130457
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESFAE204
EAN/GTIN:
     3413529529599
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESFAE204 20 x 47 x 21,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
450
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
21,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESFAE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
21.4 mm
Gewicht:
450
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 14,80*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,34*
€ 17,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,93*
€ 19,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.