Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager EXT320 100 x 215 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager EXT320 100 x 215 x 100 mm
SNR Gehäuselager EXT320 100 x 215 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130207
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXT320
EAN/GTIN:
     3413529544004
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
SNR Gehäuselager EXT320 100 x 215 x 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
32400
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
215
Breite (mm):
100
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
LKFCE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
32400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 424,94*
€ 477,79*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 430,39*
€ 480,18*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 432,72*
€ 485,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 458,88*
€ 512,19*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 401,25*
€ 570,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,57*
€ 537,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.