Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UKF307H 30 x 80 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UKF307H 30 x 80 x 33 mm
SNR Gehäuselager UKF307H 30 x 80 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130185
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKF307H
EAN/GTIN:
     3413529544295
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UKF307H 30 x 80 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2180
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKF300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
2180
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 51,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,97*
€ 58,83*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 45,44*
€ 59,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,96*
€ 71,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,87*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.