Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SUCPA209-28CO 44,45 x 85 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SUCPA209-28CO 44,45 x 85 x 49,2 mm
SNR Gehäuselager SUCPA209-28CO 44,45 x 85 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129979
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCPA209-28CO
EAN/GTIN:
     3413529549726
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager SUCPA209-28CO 44,45 x 85 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2290
Innendurchmesser (mm):
44,45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SUCPA200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
44.45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
2290
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 160,87*
€ 178,77*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 195,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 195,99*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 219,42*
€ 264,64*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.