Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SESPA209-28COE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SESPA209-28COE
SNR Gehäuselager SESPA209-28COE
Artikel-Nr.:
     362I-1129951
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESPA209-28COE
EAN/GTIN:
     3413529550128
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager SESPA209-28COE
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SESPA200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 168,06*
€ 197,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 197,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 179,29*
€ 214,06*
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 183,56*
€ 214,87*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,53*
€ 233,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.