Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SESPA209-28CCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SESPA209-28CCE
SNR Gehäuselager SESPA209-28CCE
Artikel-Nr.:
     362I-1129948
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESPA209-28CCE
EAN/GTIN:
     3413529550227
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager SESPA209-28CCE
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SESPA200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 168,81*
€ 190,32*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 165,70*
€ 197,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 197,33*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 238,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 211,92*
€ 251,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.