Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCPG204CO 20 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCPG204CO 20 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCPG204CO 20 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129771
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPG204CO
EAN/GTIN:
     3413529555604
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UCPG204CO 20 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
570
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCPG200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
570
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 47,99*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 42,27*
€ 54,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,04*
€ 54,87*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,87*
€ 67,75*
1
€ 3,19*
ab € 69,90*
€ 87,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.