Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCPG202CC 15 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCPG202CC 15 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCPG202CC 15 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129761
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPG202CC
EAN/GTIN:
     3413529555703
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UCPG202CC 15 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
600
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCPG200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
600
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 50,08*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 41,46*
€ 54,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,72*
€ 54,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 67,23*
1
€ 3,19*
ab € 68,65*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.