Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPE210CO 50 x 90 x 43,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPE210CO 50 x 90 x 43,5 mm
SNR Gehäuselager USPE210CO 50 x 90 x 43,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129514
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USPE210CO
EAN/GTIN:
     3413529564903
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager USPE210CO 50 x 90 x 43,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2560
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
43,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
43.5 mm
Gewicht:
2560
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 57,77*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 50,57*
€ 65,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 65,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,84*
€ 72,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,25*
€ 75,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.