Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UCP215D1 75 x 130 x 77,79 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UCP215D1 75 x 130 x 77,79 mm
NTN Gehäuselager UCP215D1 75 x 130 x 77,79 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128825
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCP215D1
EAN/GTIN:
     4547359001655
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN Gehäuselager UCP215D1 75 x 130 x 77,79 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
77,8
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
SYJ 75 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
77.8 mm
Gewicht:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 100,99*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 102,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 102,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,76*
€ 104,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 97,48*
€ 113,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.