Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UCP305D1 25 x 62 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UCP305D1 25 x 62 x 38 mm
NTN Gehäuselager UCP305D1 25 x 62 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128821
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCP305D1
EAN/GTIN:
     4547359001693
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN Gehäuselager UCP305D1 25 x 62 x 38 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
38
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 32,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 38,30*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,46*
€ 38,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,90*
€ 41,74*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 33,29*
€ 43,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.