Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UCP326D1 130 x 280 x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UCP326D1 130 x 280 x 135 mm
NTN Gehäuselager UCP326D1 130 x 280 x 135 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127055
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCP326D1
EAN/GTIN:
     4547359227086
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN Gehäuselager UCP326D1 130 x 280 x 135 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
280
Breite (mm):
135
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
135 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,20*
€ 1.008,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,88*
€ 1.008,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 955,01*
€ 1.013,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 968,71*
€ 1.029,07*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 969,91*
€ 1.048,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,57*
€ 1.200,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,90*
€ 1.189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,26*
€ 1.141,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,20*
€ 1.128,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.