Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UKT217D1 85 x 150 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UKT217D1 85 x 150 x 46 mm
NTN Gehäuselager UKT217D1 85 x 150 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127021
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UKT217D1
EAN/GTIN:
     4547359241129
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
NTN Gehäuselager UKT217D1 85 x 150 x 46 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
46
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKT300
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,37*
€ 185,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 185,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 190,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,46*
€ 209,30*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.