Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1207S 35 x 72 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1207S 35 x 72 x 17 mm
NTN Pendelkugellager 1207S 35 x 72 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125863
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1207S
EAN/GTIN:
     4547359513165
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Pendelkugellager 1207S 35 x 72 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
330
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1207 ETN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
330
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 13,16*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,46*
€ 16,58*
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,01*
€ 18,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,50*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1207-TVH
ab € 11,04*
Ähnlich
SKF
1207ETN9
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.