Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-555S 57,15 x 36,678 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-555S 57,15 x 36,678 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-555S 57,15 x 36,678 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125527
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-555S
EAN/GTIN:
     4547359541021
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-555S 57,15 x 36,678 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
57,15
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
36,678
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
57.15 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
36.678 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 29,27*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 25,47*
€ 32,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 32,91*
3 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 24,13*
€ 33,15*
4 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 26,03*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.