| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10149973 Herst.-Nr.: 4T-555 S EAN/GTIN: 4547359541021 |
| |
|
| | |
| NTN-Kegelrollenlager 4T-555 S Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,438 kg | Innen: | 57,15 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | nur Innenring (Cone) mit Rollensatz | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -40 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 27,22* | € 29,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 34,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 25,60* | € 34,59* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,34* | € 34,80* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,14* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|