Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager M-UCFA207D1 35 x 72 x 42,89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager M-UCFA207D1 35 x 72 x 42,89 mm
NTN Gehäuselager M-UCFA207D1 35 x 72 x 42,89 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124732
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UCFA207D1
EAN/GTIN:
     4547359796742
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager M-UCFA207D1 35 x 72 x 42,89 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
42,9
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFA200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
42.9 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 30,56*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 27,32*
€ 35,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 35,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,67*
€ 38,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,57*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.