Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7022UADG/GNP42U3G 110 x 170 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7022UADG/GNP42U3G 110 x 170 x 28 mm
NTN Schrägkugellager 7022UADG/GNP42U3G 110 x 170 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124505
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7022UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874327
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
NTN Schrägkugellager 7022UADG/GNP42U3G 110 x 170 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1980
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
28
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7000
Käfig:
0
SKF Referenz:
7022ACDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
1980
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 509,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,09*
€ 509,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,02*
€ 519,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,14*
€ 555,36*
Frei Haus
ab € 2.215,69*
€ 2.338,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,39*
€ 593,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077720
ab € 403,89*
Ähnlich
FAG
10063564
ab € 384,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.