Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7022UADG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017022UADG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7022UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874327
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7022UADG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 28,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7022UADG/GNP42U3G, 7022UADG/GNP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 509,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,09*
€ 509,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,02*
€ 519,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,14*
€ 555,36*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.215,69*
€ 2.338,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,48*
€ 2.782,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.319,28*
€ 2.759,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,87*
€ 2.686,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.224,82*
€ 2.647,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.215,69*
€ 2.636,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077720
ab € 403,89*
Ähnlich
FAG
10063564
ab € 384,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.