Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7022 ACDGA/P4A ID 110mm AD 170mm Breite28mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7022 ACDGA/P4A Spindellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite28 mm
SKF 7022 ACDGA/P4A Spindellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite28 mm
SKF 7022 ACDGA/P4A Spindellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000519422
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077720
EAN/GTIN:
     7316570532531
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC· Schmierung: konserviert
Weitere Suchbegriffe: spindellager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 405,95*
€ 440,84*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 403,89*
€ 443,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 408,60*
€ 443,48*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 473,93*
€ 514,22*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 642,02*
€ 690,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,72*
€ 821,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,97*
€ 818,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,13*
€ 802,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7022UADG/GNP42U3G
ab € 447,49*
Ähnlich
FAG
10063564
ab € 384,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.