Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohl - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1123934
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     22402-48
EAN/GTIN:
     4031783000471
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh „Andy2“, ART. 22402; EN ISO 20345 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Schaft aus Glattleder; Textilfutter; Baak ESD Komfort Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Stahl Flexkappe; Größe 38; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
grün, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Bau, Steine, Erden, Industrie
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
48
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 76,70*
€ 3,19*
ab € 58,99*
€ 76,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 71,05*
€ 91,69*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.