Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 54012 Hector2, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 54012 Hector2, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 54012 Hector2, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 54012 Hector2, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/PU-S - Artikelbild 2
BAAK 54012 Hector2, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/PU-S - Artikelbild 3
BAAK 54012 Hector2, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/PU-S - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123756
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     54012-46
EAN/GTIN:
     4031783006886
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh „Hector2“, ART. 54012; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD, DGUV Regel 112-191; Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation; Textilfutter; Baak ESD Softstep-Einlegesohle; textiler Durchtrittschutz; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Aluminium-Flexkappe; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
46
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 51,66*
€ 67,53*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 67,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,93*
€ 67,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,89*
€ 70,43*
€ 3,19*
ab € 55,71*
€ 72,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,09*
€ 73,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,38*
€ 69,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,78*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,78*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,71*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,70*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,73*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,69*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,73*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,69*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,74*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.