Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hector2 Halbschuh S1P SRC ESD 54012/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27054012/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     54012
EAN/GTIN:
     4031783006886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hector2 Halbschuh S1P SRC ESD 54012/46 Sicherheits-Halbschuh Hector2, ART. 54012, EN ISO 20345 S1P SRC ESD, Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation, Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, textiler Durchtrittschutz, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Aluminium-Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 54012/46, 54012, Baak, Hector2 Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 51,91*
€ 67,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 67,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,16*
€ 67,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,86*
€ 69,76*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 55,68*
€ 71,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,91*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,95*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,98*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,98*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,99*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,94*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,96*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,95*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 52,02*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 51,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.