Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 125002 Cloud, O1 FO SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 125002 Cloud, O1 FO SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20347
BAAK 125002 Cloud, O1 FO SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20347
BAAK 125002 Cloud, O1 FO SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, EVA/Gu - Artikelbild 2
BAAK 125002 Cloud, O1 FO SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, EVA/Gu - Artikelbild 3
BAAK 125002 Cloud, O1 FO SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, EVA/Gu - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123457
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     125002-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufshalbschuh Cloud, Art. 125002; EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD; DGUV Regel 112-191; dehnfähiger Hallux Strickschaft; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Softstep+Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 35-48; Weite 11

Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
blau
Verschlussart:
Schnürschuh
Einsatzschwerpunkt:
Behörden, Verwaltung
Sicherheitsstufe:
O1
Größe:
44
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 86,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,90*
€ 86,06*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,19*
€ 101,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,46*
€ 92,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,89*
€ 78,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.