Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JOBGUARD, schwarz, Gr. 49 mit Stahlkappe u. Stahlzwischensohle, EN 345 S5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel JOBGUARD, schwarz, Gr. 49 mit Stahlkappe u. Stahlzwischensohle, EN 345 S5
Sicherheitsstiefel JOBGUARD, schwarz, Gr. 49 mit Stahlkappe u. Stahlzwischensohle, EN 345 S5
Artikel-Nr.:
     362I-1123446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NA2HD01.49
EAN/GTIN:
     8713197371373
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC
Ausführung:
• Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
• Antistatisch
Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle
Sohle: SRC-zertifizierte Außensohle
Material: Acifort-Materialmix

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,15*
€ 33,14*
3 Tage
800
€ 6,99*
ab € 24,2251*
€ 33,1751*
Lager 362
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 25,81*
€ 35,19*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,58*
€ 36,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 25,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.