Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 2
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 3
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 4
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 5
BAAK 5519 Steve, S1P SRC ESD, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123354
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5519-46
EAN/GTIN:
     4031783006343
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Steve, Art. 5519; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Rindvelourleder & Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 39-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
grau, weiß
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
46
Obermaterial:
Veloursleder
Schuhtyp:
Leder-Textil-Schuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 79,49*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 79,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,72*
€ 82,43*
€ 3,19*
ab € 65,14*
€ 83,87*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.