Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5618 Stanley, S3 SRC ESD, Größe: 44 Si-Stiefel, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5618 Stanley, S3 SRC ESD, Größe: 44 Si-Stiefel, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5618 Stanley, S3 SRC ESD, Größe: 44 Si-Stiefel, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5618 Stanley, S3 SRC ESD, Größe: 44 Si-Stiefel, EVA/Gummi-S - Artikelbild 2
BAAK 5618 Stanley, S3 SRC ESD, Größe: 44 Si-Stiefel, EVA/Gummi-S - Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     362I-1123332
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-44
EAN/GTIN:
     4031783006435
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Stanley, Art. 5618; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; wasserresistentes Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 35-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
44
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 56,64*
€ 71,58*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 71,59*
1 Tag
3
pro Paar
€ 4,79*
ab € 57,52*
€ 72,14*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 72,75*
27 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,90*
ab € 65,99*
€ 82,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5618-35
ab € 56,43*
Ähnlich
Baak
5618-36
ab € 56,49*
Ähnlich
Baak
5618-37
ab € 58,25*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,62*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,90*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 56,06*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,66*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,30*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,32*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,27*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,77*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,75*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.