Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte Viledon A3/300S (M 5/EN779:2012), Stärke: ca. 20 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte Viledon A3/300S (M 5/EN779:2012), Stärke: ca. 20 mm
Filtermatte Viledon A3/300S (M 5/EN779:2012), Stärke: ca. 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1093237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Information:

Anfangsdruckdifferenz: 65 Pa
Klasse nach ISO 16890: ISOePM10 50%

Dicke: 20 mm
Filterklasse nach EN779:2012: M5
Enddruckdifferenz: Pa 450

Weitere Informationen:
Anfangsdruckdifferenz:
65 Pa
Klasse:
nach ISO 16890: ISOePM10 50%
Dicke:
20 mm
Filterklasse:
nach EN779:2012: M5
Enddruckdifferenz:
Pa 450
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 27,50*
€ 32,73
pro m²
ab 80 m²
€ 27,00*
€ 32,13
pro m²
ab 200 m²
€ 25,71*
€ 30,59
pro m²
ab 400 m²
€ 24,87*
€ 29,60
pro m²
ab 20000 m²
€ 23,91*
€ 28,45
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.