Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte Viledon PSB/275S EU 3 / DIN 24 185 (G3/EN 779), Stärke: ca. 15 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte Viledon PSB/275S EU 3 / DIN 24 185 (G3/EN 779), Stärke: ca. 15 mm
Filtermatte Viledon PSB/275S EU 3 / DIN 24 185 (G3/EN 779), Stärke: ca. 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1093231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Information:

Anfangsdruckdifferenz: 22 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz: 200 Pa
Abscheidegrad in Am: 83%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad: 45%
Dicke: 15 mm
Klasse nach ISO 16890: ISO COARSE 45%
Filterklasse nach EN779:2012: G3
Nenndurchströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s

Weitere Informationen:
Anfangsdruckdifferenz:
22 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa
Abscheidegrad in Am:
83%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad:
45%
Dicke:
15 mm
Klasse:
nach ISO 16890: ISO COARSE 45%
Filterklasse:
nach EN779:2012: G3
Nenndurchströmgeschwindigkeit:
1,5 m/s
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 30.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 m²
€ 20,15*
€ 23,98
pro m²
ab 120 m²
€ 19,67*
€ 23,41
pro m²
ab 300 m²
€ 18,79*
€ 22,36
pro m²
ab 600 m²
€ 18,27*
€ 21,74
pro m²
ab 30000 m²
€ 17,71*
€ 21,07
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.