Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte Viledon PSB/145S EU 2 / DIN 24 185 (G2/EN 779), Stärke: ca. 10 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte Viledon PSB/145S EU 2 / DIN 24 185 (G2/EN 779), Stärke: ca. 10 mm
Filtermatte Viledon PSB/145S EU 2 / DIN 24 185 (G2/EN 779), Stärke: ca. 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1093230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Information:

Anfangsdruckdifferenz: 22 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz: 125 Pa
Abscheidegrad in Am: 67%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad: 30%
Dicke: 10 mm
Klasse nach ISO 16890: ISO COARSE 30%
Filterklasse nach EN779:2012: G2
Nenndurchströmgeschwindigkeit: 2 m/s

Weitere Informationen:
Anfangsdruckdifferenz:
22 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz:
125 Pa
Abscheidegrad in Am:
67%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad:
30%
Dicke:
10 mm
Klasse:
nach ISO 16890: ISO COARSE 30%
Filterklasse:
nach EN779:2012: G2
Nenndurchströmgeschwindigkeit:
2 m/s
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 40.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 m²
€ 15,16*
€ 18,04
pro m²
ab 160 m²
€ 14,80*
€ 17,61
pro m²
ab 400 m²
€ 13,94*
€ 16,59
pro m²
ab 800 m²
€ 13,65*
€ 16,24
pro m²
ab 40000 m²
€ 13,46*
€ 16,02
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.