Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCFL 210 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø50 x 197 x 54,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCFL 210 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø50 x 197 x 54,6mm
Flanschlagereinheit UCFL 210 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø50 x 197 x 54,6mm
Flanschlagereinheit UCFL 210 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø5 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087957
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCFL 210 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø50 x 197 x 54,6mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2190
Innendurchmesser (mm):
190
Außendurchmesser (mm):
290
Breite (mm):
75
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFL200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYTJ 50 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 33,36*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 33,52*
€ 4,95*
ab € 27,5123*
€ 35,0923*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,40*
€ 36,33*
Lager 362
4
€ 3,95*
ab € 33,48*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.