Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCF 209 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCF 209 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø45 mm
Flanschlagereinheit UCF 209 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø45 mm
Flanschlagereinheit UCF 209 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø45 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087947
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087947
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF 209 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø45 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2120
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
250
Breite (mm):
88
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYJ 45 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
1
1
€ 3,95*
ab € 21,67*
€ 28,07*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 28,08*
1
€ 4,95*
ab € 23,1594*
€ 29,8294*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,95*
€ 30,95*
4 Tage
75
1
€ 5,50*
ab € 28,64*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.