Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex 3-350 Winter Aqua Light, Gr. 43 Si-Stiefel, PU-Winter Sohle, EN 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex 3-350 Winter Aqua Light, Gr. 43 Si-Stiefel, PU-Winter Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 3-350 Winter Aqua Light, Gr. 43 Si-Stiefel, PU-Winter Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 3-350 Winter Aqua Light, Gr. 43 Si-Stiefel, PU-Winter - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1064804
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-350-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Lupriflex 3-350 Winter Aqua Light, Gr. 43 Si-Stiefel, PU-Winter Sohle, EN 20345 S3
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
S3
Größe:
43
Sohle:
PU Winter (Zwei-Dichten-PU), kälteflexibel
Weite:
11,5
Norm:
EN 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,61*
€ 112,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,83*
€ 111,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,08*
€ 86,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.